EO2 FUNCTIONAL NUT FM08SCF

Parker Hannifin Dado EO2 Ø8mm serie pesante - 800 bar

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:FM08SCF
Rubix:999200100057091
Produttore:FM08SCF
EO2 FUNCTIONAL NUT FM08SCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaper i tubi in acciaio.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM08SCF


Parker FM08SCF Dado funzionale EO2
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M16x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 800
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile di prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaper i tubi in acciaio.
Diametro esterno del tubo8 mm
4,93 IVA esclusa
/ Unità
6,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione