NUT FOR EO 24GR. CONE END M08LEODURX

Parker Hannifin dado per raccordo EO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M08LEODURX
Rubix:999200100064289
Produttore:M08LEODURX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M08LEODURX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiamadre
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M08LEODURX


Dado M - attacco EO 24°
Applicazione: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M14x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M14x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiamadre
Diametro di filettatura14 mm
Diametro esterno del tubo8 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Altezza14,5 mm
Codice doganale73181639
6,29 IVA esclusa
/ Unità
7,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione