EO2 FUNCTIONAL NUT FM16S71

Parker Hannifin Dado funzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM16S71
Rubix:999200100057142
Produttore:FM16S71
EO2 FUNCTIONAL NUT FM16S71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiadado funzionale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM16S71


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Il dado funzionale FM EO-2 è disponibile con guarnizione NBR o FKM.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 16 mm
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M24x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M24x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile di prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e agli influssi ambientali
A seconda dei requisiti specifici, il dado funzionale FM EO-2 può essere fornito con guarnizione NBR o FKM. Questa caratteristica aumenta la gamma di applicazioni

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiadado funzionale
Diametro esterno del tubo16 mm
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73181639
46,40 IVA esclusa
/ Unità
56,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione