NUT FOR EO 24GR. CONE END M28LEODURX

Parker Hannifin Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:M28LEODURX
Rubix:999200100064513
Produttore:M28LEODURX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M28LEODURX

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Tipologiadado
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M28LEODURX


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono elementi indispensabili per costruire una serie completa di raccordi.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 28 mm
Dimensione attacco 1: 28 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M36x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M36x2,0
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e alle influenze ambientali
In base ai requisiti specifici, il dado funzionale FM EO-2 può essere fornito con guarnizione NBR o FKM. Questa caratteristica aumenta la gamma di applicazioni.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per l'edilizia;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Tipologiadado
Diametro esterno del tubo28 mm
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Altezza21 mm
Codice doganale73181639
36,64 IVA esclusa
/ Unità
44,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione