NUT FOR EO 24 CONE END M42LCFX

Parker Hannifin Dado M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M42LCFX
Rubix:999200100064730
Produttore:M42LCFX
NUT FOR EO 24 CONE END M42LCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaserie leggera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24 CONE END M42LCFX


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 42 mm
Dimensione attacco 1: 42 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M52x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M52x2,0
Tipo di raccordo 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaserie leggera
Diametro esterno del tubo42 mm
Codice doganale73181699
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione