EO2 FUNCTIONAL NUT FM18LCF

Parker Hannifin EO2 dado Ø18mm serie leggera - 400 bar

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:FM18LCF
Rubix:999200100057150
Produttore:FM18LCF
EO2 FUNCTIONAL NUT FM18LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaper i tubi in acciaio.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM18LCF


Dado funzionale FM EO2, DIN, serie leggera Ø 18, 400 bar, con anello di tenuta e anello di ancoraggio, acciaio zincato.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M26x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M26x1,5
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaper i tubi in acciaio.
Diametro di filettatura26 mm
Diametro esterno del tubo18 mm
12,36 IVA esclusa
/ Unità
15,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione