EO2 FUNCTIONAL NUT FM35LVITCF

Parker Hannifin Dado funzionale EO2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM35LVITCF
Rubix:999200100057195
Produttore:FM35LVITCF
EO2 FUNCTIONAL NUT FM35LVITCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; senza cromo-6; fkm (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM35LVITCF


PARKER ERMETO articolo FM35LVITCF
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 35 mm
Dimensione attacco 1: 35 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M45x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M45x2,0
Tipo di raccordo 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; senza cromo-6; fkm (guarnizione)
Tipologiadado funzionale
Diametro di filettatura45 mm
Diametro esterno del tubo35 mm
Codice doganale73181639
€ 50,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione