EO2 FUNCTIONAL NUT FM30SCF

Parker Hannifin Dado funzionale EO2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM30SCF
Rubix:999200100057185
Produttore:FM30SCF
EO2 FUNCTIONAL NUT FM30SCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiacomponente del raccordo din ermeto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM30SCF


Dado funzionale Parker FM30SCF EO2
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 30 mm
Dimensione attacco 1: 30 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M42x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M42x2.0
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile di prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiacomponente del raccordo din ermeto
Diametro di filettatura42 mm
Diametro esterno del tubo30 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73181639
33,16 IVA esclusa
/ Unità
40,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione