NUT FOR EO 24GR. CONE END M25SCFX

Parker Hannifin Dado M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:M25SCFX
Rubix:999200100064480
Produttore:M25SCFX
NUT FOR EO 24GR. CONE END M25SCFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaserie pesante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NUT FOR EO 24GR. CONE END M25SCFX


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 25 mm
Dimensione attacco 1: 25 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M36x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M36x2,0
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Componenti, dado a cono a 24°
Stile del prodotto: Dado 24° estremità conica
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaserie pesante
Diametro esterno del tubo25 mm
Codice doganale73181699
9,08 IVA esclusa
/ Unità
11,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione