EO2 FUNCTIONAL NUT FM42LSSA

Parker Hannifin Dado funzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:FM42LSSA
Rubix:999200100057207
Produttore:FM42LSSA
EO2 FUNCTIONAL NUT FM42LSSA

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiadado funzionale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 FUNCTIONAL NUT FM42LSSA


I componenti per raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione sono indispensabili per costruire una serie completa di raccordi (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Il dado funzionale FM EO-2 è disponibile con guarnizione NBR o FKM.
Applicazione: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio/Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 42 mm
Dimensione attacco 1: 42 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura M52x2,0 mm
Dimensione attacco 2: M52x2,0
Tipo di attacco 2: Metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, dado funzionale EO2
Stile del prodotto: Dado funzionale EO2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e agli influssi ambientali
A seconda dei requisiti specifici, il dado funzionale FM EO-2 può essere fornito con guarnizione NBR o FKM. Questa caratteristica aumenta la gamma di applicazioni

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiadado funzionale
Diametro di filettatura42 mm
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Altezza24 mm
€ 50,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione