EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW18LREDCF

Parker Hannifin Gomito a 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EW18LREDCF
Rubix:999200100055740
Produttore:EW18LREDCF
EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW18LREDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettaturag 1/2
Tipologiagomito a 90°
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW18LREDCF


I raccordi EO-PSR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale di EO-PSR (secondo DIN 3861, DIN 2353) è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazione: Trasferimento di sostanze chimiche
Materiale del corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Lavorazioni industriali, Lavorazioni chimiche, Apparecchiature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8343, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Alta pressione: EO-PSR può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Allarga la gamma di applicazioni
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovra-serraggio: La speciale geometria dell'EO-PSR impedisce il sovraassemblaggio dei raccordi EO-PSR. Aiuta a evitare riparazioni costose e lunghe
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo
Montaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distintivi aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-PSR. Il punto finale evidente del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio
Geometria dell'anello multifunzionale: evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-PSR è disponibile in tutto il mondo
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti degli standard applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per l'edilizia;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione di materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia elettrica;Processo;Trasporto;Acqua;Idraulica mobile-unità di azionamento idraulico, sistemi idraulici funzionanti;Generazione di energia-stazioni di compressione in gasdotti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettaturag 1/2
Tipologiagomito a 90°
Diametro esterno del tubo18 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 40,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione