EO BULKHEAD ELBOW WSV12LOMDCF

Parker Hannifin Gomito per paratia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:WSV12LOMDCF
Rubix:999200100080737
Produttore:WSV12LOMDCF
EO BULKHEAD ELBOW WSV12LOMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro esterno del tubo12 mm

Dettagli del prodotto : EO BULKHEAD ELBOW WSV12LOMDCF


Gomito a paratia Parker WSV12LOMDCF
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 12 mm
Dimensione raccordo 2: 12 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Paratia
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro esterno del tubo12 mm
22,01 IVA esclusa
/ Unità
26,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione