EO BULKHEAD UNION SV35LOMDCF
Parker Hannifin Unione a paratia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:SV35LOMDCF
Rubix:999200100076199
Produttore:SV35LOMDCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO BULKHEAD UNION SV35LOMDCF
La funzione principale dei raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione è quella di collegare un numero diverso di tubi. L'ampia gamma di raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione, di tipo G, GR, W, T, TR, K, SV, fino a WSV, è disponibile in acciaio e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, i raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o con guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 35 mm
Dimensione attacco 1: 35 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 35 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 35 mm
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Paratia
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 35 mm
Dimensione attacco 1: 35 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 35 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 35 mm
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Paratia
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Punti di forza
-I raccordi presentano un'elevata resistenza alla corrosione nei confronti dei fluidi aggressivi e delle influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo per alta pressione possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo per alta pressione possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.
Applicazioni
Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione