605008650 OIL/WATER SEPARATOR ESVF2

Parker Hannifin Kit di manutenzione del separatore olio/acqua

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:ESVF2
Rubix:999190800548943
Produttore:ESVF2
605008650 OIL/WATER SEPARATOR ESVF2

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di manutenzione del separatore olio/acqua

Documenti

Dettagli del prodotto : 605008650 OIL/WATER SEPARATOR ESVF2


Si consiglia di sostituire le sacche di carbone del separatore olio/acqua ogni 3 mesi o prima se la qualità dell'acqua scaricata è uguale o superiore ai livelli massimi consentiti per l'olio nell'acqua dalla legislazione locale. Ogni kit di manutenzione è composto da una sacca di carbone attivo e da un prefiltro adsorbente. La qualità dell'acqua di scarico deve essere controllata frequentemente, il contenuto di olio nell'acqua non può essere determinato con precisione da un'ispezione visiva, è necessario ricorrere ad analisi di laboratorio. Le sacche di carbone usate e l'olio rimosso devono essere smaltiti in modo legale e responsabile e in conformità alla legislazione locale.
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Tipo di kit: Kit filtro di sfiato
Numero di modello: ES2300/600 & ES2300/600/TI - ES125/1000 - SE2030/SE2030P

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di manutenzione del separatore olio/acqua
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione