Riferimenti
SMC:ARP20-F02
Rubix:999221025043772
Produttore:ARP20-F02
EAN:3618035552646
Documenti
Dettagli del prodotto : 00506614-ARTICOLO ARP20-F02
L'ARP è un regolatore di precisione modulare ad azionamento diretto. Una manopola di regolazione bloccata consente di impostare la pressione e di bloccarla per evitare modifiche accidentali. La serie ARP20/30/40 è dotata di una funzione di controflusso che scarica la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido. Le applicazioni speciali includono (10) conformi alla camera bianca, (20) senza rame, senza fluoro e (21) conformi alla camera bianca, senza rame, senza fluoro e senza silicio.
•Air consumption decrease by 80% from the existing product (ARP3000).
•Allows precise control of air pressure.
•Standard backflow function (ARP20K/30K/40K).
•Standard digital presure switches.
•Compatible with the new AC spacers.
Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Specifications: 0.005 to 0.4MPa Setting
Pressure Unit: Nameplate & Pressure Gauge in Imperial Units
•Allows precise control of air pressure.
•Standard backflow function (ARP20K/30K/40K).
•Standard digital presure switches.
•Compatible with the new AC spacers.
Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Specifications: 0.005 to 0.4MPa Setting
Pressure Unit: Nameplate & Pressure Gauge in Imperial Units
Punti di forza
Direct operated precision regulator
3 types of set pressure allow more freedom in designing a circuit
Backflow function
3 types of set pressure allow more freedom in designing a circuit
Backflow function
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Portata | 60 l/h |
| Pressione minima di esercizio | 0,05 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione