EO SWIVEL UNION GZ38SCF

Parker Hannifin RACCORDO ERMETO DIN GIREVOLE A GIREVOLE PER TUBI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GZ38SCF
Rubix:999200100061778
Produttore:GZ38SCF
EO SWIVEL UNION GZ38SCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro del collegamento38 mm
Diametro del collegamento 238 mm

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL UNION GZ38SCF


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione Ermeto DIN girevoli è il collegamento di 2 tubi o flessibili. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da girevole a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 38 mm
Dimensione attacco 1: 38 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 1: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Dimensione raccordo 2: tubo da 38 mm (O.D.
Dimensione raccordo 2: 38 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro del collegamento38 mm
Diametro del collegamento 238 mm
86,79 IVA esclusa
/ Unità
105,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione