EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI3/4X3/8CFX

Parker Hannifin Riduttore/espansore di filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RI3/4X3/8CFX
Rubix:999200100073471
Produttore:RI3/4X3/8CFX
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI3/4X3/8CFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI3/4X3/8CFX


La funzione principale dei riduttori Ermeto DIN è quella di abbinare porte diverse. L'ampia gamma di riduttori, di tipo RI e RI-ED, è disponibile in acciaio e in versione inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 3/4 A
Dimensione attacco 1: G 3/4 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Collegamento 2 Dimensioni: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione attacco 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Stile del prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi hanno un'elevata resistenza alla corrosione e ai fluidi aggressivi. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i riduttori con attacco Ermeto DIN hanno valori di pressione fino a 400 bar, per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 a ''
Pressione massima di esercizio400 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione