EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX1/271

Parker Hannifin Ugello di riduzione Eo Filettatura interna M.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RI1EDX1/271
Rubix:999200100073369
Produttore:RI1EDX1/271
EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX1/271

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 1;g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO THREAD REDUCER/EXPANDER RI1EDX1/271


Ugello di riduzione Eo Filettatura interna M.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 1: G 1 A
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/2 pollici
Dimensione attacco 2: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Stile di prodotto: Raccordo a vite, riduttore
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiariduttore/espansore di filettatura
Diametro di filettatura (pollici)g 1;g 1/2 ''
Pressione massima di esercizio400 bar
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
€ 98,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione