EOLASTIC SOFT SEAL ED1/2X

Parker Hannifin Sigillo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:ED1/2X
Rubix:999200100053447
Produttore:ED1/2X
EOLASTIC SOFT SEAL ED1/2X
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : EOLASTIC SOFT SEAL ED1/2X


Parker offers a full line of high quality replacement O-rings, Seals and Retaining Rings for industrial fittings and adapters.

Markets:
• Construction
• Military Ground Systems
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Military Marine
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Standard o-rings and seals supplied with tube fittings and adapters are 90 durometer hard nitrile with high extrusion resistance making them suitable for very high pressure static applications.
• Fluorocarbon o-rings and seals are available for higher temperature specifications.
• For applications using different media or higher temperatures, additonal O-ring and seal materials are available upon request.
• Broad range of options: O-ring Face Seal (ORFS) tube end, SAE, ISO 6149, metric, BSPP and JIS B2351 port ends, and SAE 4-bolt flange o-rings, as well as metric and BSPP retaining rings and BSPP bonded seals.

Applications:
• Replacement o-rings, seals and retaining rings for fitting and adapters in hydraulic fluid and gas handling connections
Colore: Nero
Fitting compatibile: n/a
Numero di trattino: n/a
Peso dimensionale: 0,014523381294964027
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Durometro: 90
Dimensione filettatura raccordo: 1/2"-14, n/a
Diametro interno: n/a, 18,5
Materiali di costruzione: n/a
Temperatura massima di esercizio: 250
Temperatura minima di esercizio: -30
Diametro esterno: n/a
Opzioni materiali polimerici: Gomma nitrile butadiene (NBR, XNBR)
Stile del prodotto: Attacco BSPP tipo E (guarnizione ED)
Tipo di prodotto: Guarnizione
Diametro esterno del tubo: n/a
Larghezza: n/a, 1,5

Punti di forza

L'elevata resistenza all'estrusione li rende adatti ad applicazioni statiche ad altissima pressione.

Applicazioni

Connessioni per la movimentazione di gas e fluidi idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasigillo
Materialenbr
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,04 IVA esclusa
/ Unità
2,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione