EO SWIVEL NUT RUN TEE EL08SCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EL08SCF
Rubix:999200100053876
Produttore:EL08SCF
EO SWIVEL NUT RUN TEE EL08SCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiamaglietta da corsa
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT RUN TEE EL08SCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girevole
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 8 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 8 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Ø tubo 8 mm
Tipo di raccordo 3: Ø 8 mm (O.D.)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 800
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Run Tee
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiamaglietta da corsa
Diametro di filettatura (pollici)0,63 ''
Pressione800 bar
Connessione 18 mm außendurchmesser (tube-ende, eo 24° flareless / bite-type)
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Connessione 2m16 x 1,5 (gewindeanschluss, metrisch)
Codice doganale73079910
€ 28,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione