EO 2-WAY BALL VALVE KH28LCFX

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:KH28LCFX
Rubix:999200100063625
Produttore:KH28LCFX
EO 2-WAY BALL VALVE KH28LCFX

Riepilogo info tecniche

Diametro (pollici)1 ''
Pressione di esercizio420 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO 2-WAY BALL VALVE KH28LCFX


2/2-way ball valves interrupt or facilitate the medium flow. These valves, available worldwide, can be optionally equipped with a locking device to avoid unauthorized opening and shut-off; they support the safety of the entire system. Ball valves with a detent position or fastening bore are also part of the programme.

Markets:
• Agriculture
• Mobile hydraulics
• Air & Gas Compressors
• Offshore and Shipbuilding
• Construction Machinery
• Railway Industry
• Trucks
• Natural Gas

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ Benefits:
• Excellent sealing and easy operation extend the safety of the entire hydraulic system, of which the 3/3-way ball valves form a part.

• 2/2-way ball valves guarantee the safety of the whole hydraulic unit because of their consistent quality.

• 2/2-way ball valves are available in steel and stainless steel; there is a broad range of seals e.g. NBR and POM. This variety of material helps to meet customer requirements perfectly.

• The surface offers very high corrosion protection, which of course extends the life-cycle of the product.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: valvola a sfera a 2 vie
Dimensione attacco: 28
Tipo di attacco: Estremità conica EO 24°
Divisione: Connettori alta pressione Divisione Europa
Funzione: 2 vie
Tipo di impugnatura: Valvola a sfera
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Tipo di montaggio: Vite
Tipo di funzionamento: Manuale
Dimensione del foro: 25
Dimensione del foro: DN 25
Tipo di prodotto: Valvole
Materiale di tenuta: NBR
Materiale sede: POM
Serie: Leggero
Forma: Dritto a 2 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro (pollici)1 ''
Pressione di esercizio420 bar
Connessioneeo 24° cone end
Dimensione del filom36 x 2
Codice doganale84818081
€ 197,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione