Riferimenti
Parker:FEM-502-8FB
Rubix:999200100056718
Produttore:FEM-502-8FB
Dettagli del prodotto : FLATFACED PLUG FEM-502-8FB
La serie di innesti rapidi a faccia piana FEM / IF di Parker è prodotta secondo la norma ISO 16028 ed è compatibile con altre serie conformi allo stesso standard. Questi innesti offrono uno scollegamento senza perdite e con una perdita d'olio minima durante lo sgancio. Grazie al design della valvola, l'innesto presenta una caduta di pressione minima e, pertanto, garantisce la massima convenienza economica. La versione standard della serie FEM / IF è disponibile in acciaio o acciaio inossidabile.
Punti di forza
•Dispositivo di bloccaggio di sicurezza di serie per prevenire lo scollegamento involontario
FEC con eliminatore di pressione consente un collegamento agevole sotto pressione statica (fino alla pressione di esercizio nominale)
FEMP e FECP con funzione pushpull sono adatti per piastre multiple o quando l'innesto è fissato su un'applicazione
FEC con eliminatore di pressione consente un collegamento agevole sotto pressione statica (fino alla pressione di esercizio nominale)
FEMP e FECP con funzione pushpull sono adatti per piastre multiple o quando l'innesto è fissato su un'applicazione
Applicazioni
Agricoltura;Automotive;Petrolio e Gas;Processo;Produzione di energia;Trasporti;Ambito professionale e municipale;Difesa;Industria;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Costruzione;Facile collegamento/scollegamento a secco nei sistemi idraulici, sia mobili sia industriali;Trattori;Autocarri;Pale gommate;Veicoli militari;Utensili idraulici;Presse;Macchine per stampaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | innesto rapido |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile;nbr;fkm (guarnizione) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

