888419-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-36S-37TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-36S-37TBF
Rubix:999210818052867
Produttore:888419
EAN:3660338413049
888419-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-36S-37TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti36
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888419-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-36S-37TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-36S-37TBF (alesaggio conico 2517)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti36
Larghezza cinghia37 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia5f2
Diametro di orientamento160,43 mm
Diametro esterno157,53 mm
Diámetro exterior incl. bridas168 mm
Larghezza totale45 mm
54,31 IVA esclusa
/ Unità
66,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione