890327-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-14M-115F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB64-14M-115F
Rubix:999210818053105
Produttore:890327
EAN:3660338428760


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
Dettagli del prodotto : 890327-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-14M-115F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB64-14M-115F (alesaggio conico 3535)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 9wf |
| Diametro di orientamento | 285,21 mm |
| Diametro esterno | 282,41 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 296 mm |
| Larghezza totale | 89 mm |
| Diametro del mozzo | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione