890234-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB30-8M-50F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB30-8M-50F
Rubix:999210818053013
Produttore:890234
EAN:3660338427848


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 890234-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB30-8M-50F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB30-8M-50F (alesaggio conico 1615)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 5f |
| Diametro di orientamento | 76,39 mm |
| Diametro esterno | 75,02 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 83 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore