890244-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-8M-50F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB72-8M-50F
Rubix:999210818053023
Produttore:890244
EAN:3660338427947
890244-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-8M-50F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti72
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890244-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB72-8M-50F (alesaggio conico 2517)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti72
Larghezza cinghia50 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia9wf
Diametro di orientamento183,35 mm
Diametro esterno181,97 mm
Diámetro exterior incl. bridas192 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro del mozzo125 mm
45,91 IVA esclusa
/ Unità
56,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore