890121-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-5M-15F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB44-5M-15F
Rubix:999210818052901
Produttore:890121
EAN:3660338426728
890121-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-5M-15F

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti44
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890121-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-5M-15F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB44-5M-15F (1108)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti44
Larghezza cinghia15 mm
Boccola Taper1108
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento70,03 mm
Diametro esterno68,89 mm
Diámetro exterior incl. bridas75 mm
Larghezza totale25 mm
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione