41420030-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB30-8M-20
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41420030
Rubix:160000000462219
Produttore:41420030
EAN:8054652087669

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m-20 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41420030-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB30-8M-20
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Profilo | 8m-20 |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola |
| Diametro di orientamento | 76,39 mm |
| Diametro esterno | 82,5 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 82,5 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Preforo | 28 mm |
| Foro pronto | 28 mm |
| Esecuzione | 2f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore