887797-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-75S-21TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-75S-21TB
Rubix:999210818052751
Produttore:887797
EAN:3660338411779
887797-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-75S-21TB

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti75
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887797-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-75S-21TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-75S-21 alesata conicamente (2517)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti75
Larghezza cinghia21 mm
Boccola Taper2517
Materialeghisa
Tipologia8
Diametro di orientamento190,99 mm
Diametro esterno189,39 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro del mozzo124 mm
59,49 IVA esclusa
/ Unità
72,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione