890246-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-8M-50

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB90-8M-50
Rubix:999210818053025
Produttore:890246
EAN:3660338427961
890246-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-8M-50

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890246-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-8M-50


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB90-8M-50 (3020)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti90
Larghezza cinghia50 mm
Boccola Taper3020
Materialeferro fuso
Tipologia9w
Diametro di orientamento229,18 mm
Diametro esterno227,81 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro del mozzo170 mm
€ 86,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore