888415-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-20TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:PC14M-44S-20TBF
Rubix:999210818052863
Produttore:888415
EAN:3660338413001
888415-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-20TBF
Riepilogo info tecniche
Profilo14m
Numero di denti44
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888415-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-20TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-44S-20TBF (alesaggio conico 3020)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti44
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper3020
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento196,08 mm
Diametro esterno193,28 mm
Diámetro exterior incl. bridas211 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro del mozzo144 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,32 IVA esclusa
/ Unità
91,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione