41640040-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB40-14M-40
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41640040
Rubix:160000000462293
Produttore:41640040
EAN:8054652088406

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m 40 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41640040-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB40-14M-40
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6000 g |
|---|---|
| Profilo | 14m 40 |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Diametro di orientamento | 178,25 mm |
| Diametro esterno | 188 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 188 mm |
| Larghezza totale | 54 mm |
| Preforo | 60 mm |
| Foro pronto | 60 mm |
| Esecuzione | 3f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione