887863-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-68TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC14M-48S-68TBF
Rubix:999210818052817
Produttore:887863
EAN:3660338412431


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 887863-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-68TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-48S-68TBF (alesaggio conico 3020)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 5f2 |
| Diametro di orientamento | 213,9 mm |
| Diametro esterno | 211,11 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 226 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione