Riferimenti
Chiaravalli:41450040
Rubix:160000000462259
Produttore:41450040
EAN:8054652088079

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 41450040-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB40-8M-50
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola |
| Diametro di orientamento | 101,86 mm |
| Diametro esterno | 100,49 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 106 mm |
| Larghezza totale | 60 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Preforo | 50 mm |
| Foro pronto | 32 mm |
| Esecuzione | 3f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione