890322-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-14M-115F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB38-14M-115F
Rubix:999210818053100
Produttore:890322
EAN:3660338428715


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
Dettagli del prodotto : 890322-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-14M-115F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB38-14M-115F (alesaggio conico 3020)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 4f |
| Diametro di orientamento | 169,34 mm |
| Diametro esterno | 166,6 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 183 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione