890236-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-8M-50F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:TB34-8M-50F
Rubix:999210818053015
Produttore:890236
EAN:3660338427862
890236-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-8M-50F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti34
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890236-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB34-8M-50F (alesaggio conico 1615)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti34
Larghezza cinghia50 mm
Boccola Taper1615
Materialeacciaio
Tipologia5f
Diametro di orientamento86,58 mm
Diametro esterno85,22 mm
Diámetro exterior incl. bridas91 mm
Larghezza totale38 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,06 IVA esclusa
/ Unità
14,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione