888424-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-90S-68TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:PC14M-90S-68TB
Rubix:999210818052872
Produttore:888424
EAN:3660338413094
888424-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-90S-68TB
Riepilogo info tecniche
Profilo14m
Numero di denti90
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888424-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-90S-68TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-90S-68 alesata conicamente (3525)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti90
Larghezza cinghia68 mm
Boccola Taper3525
Materialeghisa
Tipologia9a
Diametro di orientamento401,07 mm
Diametro esterno398,27 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro del mozzo178 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
279,71 IVA esclusa
/ Unità
341,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione