888411-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-50S-62TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-50S-62TBF
Rubix:999210818052859
Produttore:888411
EAN:3660338412967
888411-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-50S-62TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti50
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888411-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-50S-62TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-50S-62TBF (alesaggio conico 2517)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti50
Larghezza cinghia62 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento127,32 mm
Diametro esterno125,72 mm
Diámetro exterior incl. bridas135 mm
Larghezza totale72 mm
45,53 IVA esclusa
/ Unità
55,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione