887830-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-32S-20TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-32S-20TBF
Rubix:999210818052784
Produttore:887830
EAN:3660338412103
887830-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-32S-20TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti32
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887830-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-32S-20TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-32S-20TBF (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti32
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento142,6 mm
Diametro esterno139,8 mm
Diámetro exterior incl. bridas154 mm
Larghezza totale33 mm
€ 34,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione