887798-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-90S-21TB
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC8M-90S-21TB
Rubix:999210818052752
Produttore:887798
EAN:3660338411786


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 887798-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-90S-21TB
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-90S-21 alesata conicamente (2517)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 7w |
| Diametro di orientamento | 229,18 mm |
| Diametro esterno | 227,58 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 124 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione