887793-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-48S-21TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC8M-48S-21TBF
Rubix:999210818052747
Produttore:887793
EAN:3660338411731


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 887793-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-48S-21TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-48S-21TBF (alesaggio conico 2012)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 8f |
| Diametro di orientamento | 122,23 mm |
| Diametro esterno | 120,63 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 128 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione