890175-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-20F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB44-8M-20F
Rubix:999210818052954
EAN:3660338427251


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 890175-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-20F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB44-8M-20F (alesaggio conico 2012)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 8f |
| Diametro di orientamento | 112,05 mm |
| Diametro esterno | 112,05 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 120 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 93 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore