890267-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:TB38-8M-85F
Rubix:999210818053046
Produttore:890267
EAN:3660338428173
890267-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-85F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti38
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890267-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB38-8M-85F (alesaggio conico 1615)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti38
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper1615
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento96,77 mm
Diametro esterno95,39 mm
Diámetro exterior incl. bridas102 mm
Larghezza totale38 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,19 IVA esclusa
/ Unità
25,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione