890281-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB32-14M-40F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB32-14M-40F
Rubix:999210818053059
Produttore:890281
EAN:3660338428302
890281-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB32-14M-40F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti32
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890281-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB32-14M-40F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB32-14M-40F Alesata conica 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti32
Larghezza cinghia40 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento142,6 mm
Diametro esterno139,88 mm
Diámetro exterior incl. bridas154 mm
Larghezza totale32 mm
€ 26,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione