Riferimenti
Chiaravalli:41430080
Rubix:160000000462249
Produttore:41430080
EAN:8054652087966

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m-30 |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 41430080-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB80-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4650 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m-30 |
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola conica |
| Diametro di orientamento | 38 mm |
| Diametro esterno | 202,35 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 180 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 125 mm |
| Preforo | 60 mm |
| Esecuzione | esecuzione 7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione