Riferimenti
Chiaravalli:41430044
Rubix:160000000462244
Produttore:41430044
EAN:8054652087911

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m-30 |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 41430044-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB44-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m-30 |
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock (bussola conica) |
| Diametro di orientamento | 86 mm |
| Diametro esterno | 110,67 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 120 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 50 mm |
| Esecuzione | 2f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione