890178-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-8M-20F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB64-8M-20F
Rubix:999210818052957
EAN:3660338427282
890178-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-8M-20F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890178-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB64-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB64-8M-20F (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia8wf
Diametro di orientamento162,97 mm
Diametro esterno162,97 mm
Diámetro exterior incl. bridas168 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro del mozzo110 mm
€ 22,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore