887825-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-140S-62TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-140S-62TB
Rubix:999210818052779
Produttore:887825
EAN:3660338412059
887825-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-140S-62TB

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti140
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887825-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-140S-62TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-140S-62 alesata conicamente (3525)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti140
Larghezza cinghia62 mm
Boccola Taper3525
Materialeghisa
Tipologia9w
Diametro di orientamento356,51 mm
Diametro esterno354,91 mm
Larghezza totale198 mm
Diametro del mozzo198 mm
€ 220,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 269,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione