890266-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-8M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB36-8M-85F
Rubix:999210818053045
Produttore:890266
EAN:3660338428166
890266-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-8M-85F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti36
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890266-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-8M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB36-8M-85F (alesaggio conico 1615)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti36
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper1615
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento91,67 mm
Diametro esterno90,3 mm
Diámetro exterior incl. bridas97 mm
Larghezza totale38 mm
19,27 IVA esclusa
/ Unità
23,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione