890123-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-5M-15F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB56-5M-15F
Rubix:999210818052903
Produttore:890123
EAN:3660338426742
890123-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-5M-15F

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti56
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890123-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB56-5M-15F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB56-5M-15F (1210)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti56
Larghezza cinghia15 mm
Boccola Taper1210
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento89,13 mm
Diametro esterno87,99 mm
Diámetro exterior incl. bridas93 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro del mozzo70 mm
7,48 IVA esclusa
/ Unità
9,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione